SMC
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YV32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35468572
CDM2YV32-18Z
CADデータダウンロード
18
(-) オートスイッチなし
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35468597
CDM2YV32-215Z
CADデータダウンロード
215
(-) オートスイッチなし
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35468606
CDM2YV32-25Z-H7CS
CADデータダウンロード
25
H7C
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35468588
CDM2YV32-75Z
CADデータダウンロード
75
(-) オートスイッチなし
¥
7,370
取扱い終了
返品不可
35468615
CDM2YV32-200Z-M9NW
CADデータダウンロード
200
M9NW
¥
15,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください