CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BYU50)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BYU50) - SMC
内容量
1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36600086CDRA1BYU50-100Z-(100) 100°
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600095CDRA1BYU50-90Z-(90) 90°
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600104CDRA1BYU50-190Z-(190) 190°
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600113CDRA1BYU50-180Z-(180) 180°
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600122CDRA1BYU50-90Z-A93-(90) 90°
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600138CDRA1BYU50-90Z-A93V-(90) 90°
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600147CDRA1BYU50-90Z-A93L-(90) 90°
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600156CDRA1BYU50-90Z-M9B-(90) 90°
47,520
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600165CDRA1BYU50-180Z-X11180-
47,630
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600174CDRA1BYU50-180Z-A93-(180) 180°
47,960
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600183CDRA1BYU50-190Z-A93-(190) 190°
47,960
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600192CDRA1BYU50-180Z-A93L-(180) 180°
48,620
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600208CDRA1BYU50-90Z-M9BWL-(90) 90°
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600217CDRA1BYU50-90Z-M9BZ-(90) 90°
48,950
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600226CDRA1BYU50-90Z-X1090-
49,780
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600235CDRA1BYU50-90Z-M9BAL-(90) 90°
50,380
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600244CDRA1BYU50-180Z-M9BL-(180) 180°
50,820
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600253CDRA1BYU50-180Z-M9BWL-(180) 180°
51,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600262CDRA1BYU50-90-J59L90-
51,920
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600278CDRA1BYU50-190Z-X10190-
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600287CDRA1BYU50-180Z-M9BAL-(180) 180°
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600296CDRA1BYU50-180Z-M9BSDPC180-
54,560
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600305CDRA1BYU50-180-J59W180-
54,560
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600314CDRA1BYU50-90Z-M9BL-X1090-
56,050
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600323CDRA1BYU50-180-J59SDPC180-
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600332CDRA1BYU50-180Z-M9BW-X10180-
58,580
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600348CDRA1BYU50-180Z-M9BWL-X10180-
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600357CDRA1BYU50-190Z-M9BASBPC-X10190-
64,630
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする