曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ63)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ63) - SMC
軸
(Z) 両軸四面取り
サイズ(mm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36600953CDRA1BZ63-90Z(90) 90°(-) なし(-) オートスイッチなし
¥39,490
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600962CDRA1BZ63-180Z(180) 180°(-) なし(-) オートスイッチなし
¥41,910
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600978CDRA1BZ63-180CZ-A93V(180) 180°(C) エアクッション付A93V
¥50,160
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600987CDRA1BZ63-180CZ-A93VL(180) 180°(C) エアクッション付A93V
¥50,820
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする