曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS80TF)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS80TF) - SMC
軸
(S) 片軸
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/4
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36605896CDRA1FS80TF-90Z(90) 90°(-) なし
¥46,480
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36605905CDRA1FS80TF-180Z(180) 180°(-) なし
¥49,340
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36605914CDRA1FS80TF-190CZ(190) 190°(C) エアクッション付
¥54,400
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36605923CDRA1FS80TF-180CZ(180) 180°(C) エアクッション付
¥54,400
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする