曜日別特売

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1FSU50)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1FSU50) - SMC
内容量
1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36606788CDRA1FSU50-90Z-(90) 90°
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606797CDRA1FSU50-100Z-(100) 100°
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606806CDRA1FSU50-90Z-A90L-(90) 90°
47,690
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606815CDRA1FSU50-180Z-(180) 180°
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606824CDRA1FSU50-190Z-(190) 190°
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606833CDRA1FSU50-90Z-X1190-
48,020
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606842CDRA1FSU50-90Z-A93-(90) 90°
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606858CDRA1FSU50-90Z-A93L-(90) 90°
49,010
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606867CDRA1FSU50-180Z-A90LS-(180) 180°
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606876CDRA1FSU50-90Z-A93Z90-
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606885CDRA1FSU50-90Z-M9B-(90) 90°
50,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606894CDRA1FSU50-90Z-M9N-(90) 90°
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606903CDRA1FSU50-190Z-M9BWS-(190) 190°
50,880
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606912CDRA1FSU50-90Z-M9BW-(90) 90°
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606928CDRA1FSU50-100Z-M9BW-(100) 100°
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606937CDRA1FSU50-90Z-M9BL-(90) 90°
51,210
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606946CDRA1FSU50-180Z-A93-(180) 180°
51,210
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606955CDRA1FSU50-100Z-M9BL-(100) 100°
51,210
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606964CDRA1FSU50-190Z-A93-(190) 190°
51,210
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606973CDRA1FSU50-90Z-A93-X1190-
51,430
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606982CDRA1FSU50-100Z-M9PL-(100) 100°
51,430
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36606998CDRA1FSU50-90Z-M9BWL-(90) 90°
51,760
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607007CDRA1FSU50-100Z-M9BWL-(100) 100°
51,760
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607016CDRA1FSU50-180Z-A93L-(180) 180°
51,870
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607025CDRA1FSU50-90Z-M9BZ-(90) 90°
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607034CDRA1FSU50-90Z-M9NWZ-(90) 90°
52,420
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607043CDRA1FSU50-100Z-X10100-
52,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607052CDRA1FSU50-90Z-X1090-
52,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607068CDRA1FSU50-180Z-M9B-(180) 180°
53,410
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607077CDRA1FSU50-190Z-M9B-(190) 190°
53,410
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607086CDRA1FSU50-90Z-M9BAL-(90) 90°
53,410
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607095CDRA1FSU50-180Z-M9N-(180) 180°
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607104CDRA1FSU50-190Z-M9BW-(190) 190°
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607113CDRA1FSU50-180Z-M9BW-(180) 180°
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607122CDRA1FSU50-180Z-M9BL-(180) 180°
54,070
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607138CDRA1FSU50-90Z-M9BWM-X1190-
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607147CDRA1FSU50-190Z-M9BWL-(190) 190°
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607156CDRA1FSU50-180Z-M9BWL-(180) 180°
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607165CDRA1FSU50-180Z-M9NWL-(180) 180°
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607174CDRA1FSU50-190Z-A93L-X11190-
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607183CDRA1FSU50-180Z-M9BVL-(180) 180°
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607192CDRA1FSU50-90-J59Z90-
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607208CDRA1FSU50-180Z-M9BA-(180) 180°
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607217CDRA1FSU50-190Z-X10190-
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607226CDRA1FSU50-180Z-X10180-
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607235CDRA1FSU50-100Z-M9NWLS-X10100-
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607244CDRA1FSU50-180Z-M9BAL-(180) 180°
56,270
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607253CDRA1FSU50-190Z-M9BAL-(190) 190°
56,270
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607262CDRA1FSU50-180Z-M9BAZ-(180) 180°
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607278CDRA1FSU50-100Z-M9BASBPC100-
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする