CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJU20)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJU20) - SMC
内容量
1個
全17種類を絞り込む
揺動角度
ベーン形式
17種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36633853CDRB2BJU20-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633862CDRB2BJU20-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633878CDRB2BJU20-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633887CDRB2BJU20-180SZ-R80C-(180) 180°(S) シングルベーン
38,390
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633896CDRB2BJU20-270SZ-T79-(270) 270°(S) シングルベーン
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633905CDRB2BJU20-90SZ-S79-(90) 90°(S) シングルベーン
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633914CDRB2BJU20-180SZ-S79-(180) 180°(S) シングルベーン
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633923CDRB2BJU20-180SZ-T79L-(180) 180°(S) シングルベーン
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633932CDRB2BJU20-90SZ-S79L-(90) 90°(S) シングルベーン
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633948CDRB2BJU20-270SZ-S79L-(270) 270°(S) シングルベーン
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633957CDRB2BJU20-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633966CDRB2BJU20-270SZ-T79L-XA47270-シングルベーン
45,710
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633975CDRB2BJU20-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633984CDRB2BJU20-100DZ-R73L-(100) 100°(D) ダブルベーン
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633993CDRB2BJU20-90DZ-T79-(90) 90°(D) ダブルベーン
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634002CDRB2BJU20-90DZ-T79L-(90) 90°(D) ダブルベーン
51,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634018CDRB2BJU20-90DZ-T79L-XA4790-ダブルベーン
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする