曜日別特売

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBW10)

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBW10) - SMC
軸
(W) 両軸
サイズ(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36669142CDRQ2XBW10-180(180) 170°~190°(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669158CDRQ2XBW10-90-M9BM(90) 80°~100°M9B
¥28,820
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669167CDRQ2XBW10-90-M9BV(90) 80°~100°M9BV
¥29,370
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669176CDRQ2XBW10-180-M9BW(180) 170°~190°M9BW
¥30,030
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669185CDRQ2XBW10-180-M9BWL(180) 170°~190°M9BW
¥30,690
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする