曜日別特売

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBW30)

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBW30) - SMC
軸
(W) 両軸
サイズ(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
全8種類を絞り込む
揺動角度
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36669307CDRQ2XBW30-90(90) 80°~100°(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥33,440
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669316CDRQ2XBW30-90-A93L(90) 80°~100°A93
¥37,510
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669325CDRQ2XBW30-180-M9B(180) 170°~190°M9B
¥42,080
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669334CDRQ2XBW30-180-M9N(180) 170°~190°M9N
¥42,300
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669343CDRQ2XBW30-180-M9BL(180) 170°~190°M9B
¥42,740
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669352CDRQ2XBW30-180-M9NL(180) 170°~190°M9N
¥42,960
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669368CDRQ2XBW30-180-M9BV(180) 170°~190°M9BV
¥42,960
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669377CDRQ2XBW30-180-M9NVL(180) 170°~190°M9NV
¥43,620
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする