CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1B200TN)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1B200TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36674873CDS1B200TN-100100(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
91,140
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36674882CDS1B200TN-150150(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
94,990
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36674898CDS1B200TN-100J100(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
97,570
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36674907CDS1B200TN-200200(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
98,840
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36674916CDS1B200TN-250250(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
102,800
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36674925CDS1B200TN-350350(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
110,500
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36674934CDS1B200TN-100J-M9NZ100(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
114,240
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36674943CDS1B200TN-450450(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
122,270
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36674952CDS1B200TN-450H450(H) ヘッド側クッション付
122,270
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする