SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1BN140TN)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36678477
CDS1BN140TN-100
CADデータダウンロード
100
¥
51,810
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36678486
CDS1BN140TN-200
CADデータダウンロード
200
¥
56,210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36678495
CDS1BN140TN-480
CADデータダウンロード
480
¥
69,410
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください