SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1C160TN)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 給油タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36683693
CDS1C160TN-300H
CADデータダウンロード
300
(H) ヘッド側クッション付
¥
68,590
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36683702
CDS1C160TN-175-A54L
CADデータダウンロード
175
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
¥
80,080
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740