SMC
CD Series(CDS1CH125)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36684025
CDS1CH125-220
CADデータダウンロード
220
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36684034
CDS1CH125-300-M9BLS
CADデータダウンロード
300
¥
59,950
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36684043
CDS1CH125-220-A44
CADデータダウンロード
220
¥
72,050
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36684052
CDS1CH125-800
CADデータダウンロード
800
¥
76,560
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください