曜日別特売

CD Series(CDS1LH160)

CD Series(CDS1LH160) - SMCCD Series(CDS1LH160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36724625CDS1LH160-150-150
67,32061,980
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36724634CDS1LH160-160-160
69,85063,980
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36724643CDS1LH160-250-250
72,38065,980
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36724652CDS1LH160-400-400
79,97072,980
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36724668CDS1LH160-50-A54L-50
81,29073,980
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36724677CDS1LH160-500-500
85,03077,980
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36724686CDS1LH160-250J-A54-250
96,53086,980
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36724695CDS1LH160-600-M9BL-600
104,94094,980
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36724704CDS1LH160-1000-1000
110,33098,980
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36724713CDS1LH160-700-A54-700
110,99098,980
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36724722CDS1LH160-800-M9BW-800
114,95099,980
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65694966CDS1LH160-250J-A54【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)250
87,75074,588
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする