SMC
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLH125)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36739054
CDS1WLH125-30
CADデータダウンロード
¥
61,110
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください