SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2D160TN)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36763177
CDS2D160TN-600J
CADデータダウンロード
600
¥
91,690
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36763186
CDS2D160TN-1200J-M9BW
CADデータダウンロード
1200
¥
137,060
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740