SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-270)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36766616
CDS2F125-270-A93S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(S) 1ヶ付
¥
46,640
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36766625
CDS2F125-270-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3
A54
(-) 2ヶ付
¥
53,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください