SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-270J)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36766634
CDS2F125-270J
CADデータダウンロード
¥
53,190
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください