曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-275)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-275) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)275磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36766643CDS2F125-275-A93(-) 0.5A93
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36766652CDS2F125-275-M9NL(L) 3M9N
51,920
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36766668CDS2F125-275-M9NWZ(Z) 5M9NW
52,910
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする