SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-405)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
405
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36767982
CDS2F125-405-M9P
CADデータダウンロード
¥
58,740
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください