曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-120)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-120) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)120磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36777082CDS2F160-120-A93
58,580
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36777098CDS2F160-120-M9B
60,780
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36777107CDS2F160-120-M9NW
61,330
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36777116CDS2F160-120-M9BW
61,330
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36777125CDS2F160-120-A54
62,430
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36777134CDS2F160-120-A54L
63,090
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36777143CDS2F160-120-A54L3
67,540
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする