SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-210)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36778498
CDS2F160-210-A93L
CADデータダウンロード
¥
63,970
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください