曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-280)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-280) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)280磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36779155CDS2F160-280
62,650
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779164CDS2F160-280-A93
65,670
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779173CDS2F160-280-A93L
66,330
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779182CDS2F160-280-M9N
68,090
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36779198CDS2F160-280-A54L
70,180
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする