SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-410)
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
410
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36780363
CDS2F160-410
CADデータダウンロード
160
410
¥
72,110
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください