SMC
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WB125TN)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36804215
CDS2WB125TN-100
CADデータダウンロード
100
¥
39,820
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36804224
CDS2WB125TN-200
CADデータダウンロード
200
¥
44,550
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください