曜日別特売

CG Series(CG1BA32TF)

CG Series(CG1BA32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36923075CG1BA32TF-20FZ20
7,700
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
36923136CG1BA32TF-200Z200
9,630
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36923084CG1BA32TF-25Z25
7,700
取扱い終了
返品不可
36923093CG1BA32TF-50Z50
7,980
取扱い終了
返品不可
36923102CG1BA32TF-100Z100
8,530
取扱い終了
返品不可
36923118CG1BA32TF-80Z80
8,530
取扱い終了
返品不可
36923127CG1BA32TF-125Z125
8,800
取扱い終了
返品不可
36923145CG1BA32TF-320320
10,250
取扱い終了
返品不可
36923154CG1BA32TF-320Z320
11,280
取扱い終了
返品不可
36923163CG1BA32TF-400Z400
11,830
取扱い終了
返品不可
36923172CG1BA32TF-400400
10,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする