曜日別特売

CG Series(CG1BA32TN)

CG Series(CG1BA32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36923188CG1BA32TN-50Z50
7,980
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
36923197CG1BA32TN-75Z75
8,250
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
36923206CG1BA32TN-100Z100
8,530
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36923215CG1BA32TN-150Z150
9,080
8,298
9,128(税込)
30日以内出荷
返品不可
36923224CG1BA32TN-200Z200
9,630
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36923233CG1BA32TN-300Z300
10,730
9,298
10,228(税込)
30日以内出荷
返品不可
36923267CG1BA32TN-610Z610
15,130
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36923242CG1BA32TN-365365
10,750
取扱い終了
返品不可
36923258CG1BA32TN-400400
10,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする