曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN100TF)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN100TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36932385CG1BN100TF-100Z100(-) ロッド先端おねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36932394CG1BN100TF-85FZ85(F) ロッド先端めねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36932403CG1BN100TF-75Z-XB675(-) ロッド先端おねじ
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36932412CG1BN100TF-500Z500(-) ロッド先端おねじ
37,350
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36932428CG1BN100TF-800Z800(-) ロッド先端おねじ
48,570
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36932437CG1BN100TF-850Z850(-) ロッド先端おねじ
52,310
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36932446CG1BN100TF-300Z-XB7300(-) ロッド先端おねじ
54,620
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする