曜日別特売

CG Series(CG1BN20M)

CG Series(CG1BN20M) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36934686CG1BN20M-15Z15
6,930
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
36934695CG1BN20M-100Z100
7,760
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
36934704CG1BN20M-150Z150
8,310
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
36934713CG1BN20M-200Z200
8,860
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36934722CG1BN20M-250Z250
9,410
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする