SMC
CG Series(CG1BN25M)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36937145
CG1BN25M-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36937154
CG1BN25M-235Z
CADデータダウンロード
235
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください