SMC
CG Series(CG1BN32M)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36940478
CG1BN32M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940487
CG1BN32M-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940496
CG1BN32M-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940505
CG1BN32M-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940514
CG1BN32M-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940523
CG1BN32M-550Z
CADデータダウンロード
550
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください