SMC
CG Series(CG1BN40M)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36944197
CG1BN40M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36944206
CG1BN40M-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36944215
CG1BN40M-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36944224
CG1BN40M-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
16,560
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください