SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1GA25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36978856
CG1GA25-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36978865
CG1GA25-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36978874
CG1GA25-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36978883
CG1GA25-175Z
CADデータダウンロード
175
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36978892
CG1GA25-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
10,730
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36978908
CG1GA25-450Z
CADデータダウンロード
450
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください