曜日別特売

CG Series(CG1GN20)

CG Series(CG1GN20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36981062CG1GN20-20Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ20
5,230
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981078CG1GN20-10Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ10
5,230
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981087CG1GN20-25Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ25
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981096CG1GN20-40Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ40
5,500
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981105CG1GN20-50Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ50
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981114CG1GN20-75Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ75
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981123CG1GN20-70Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ70
5,780
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981132CG1GN20-80Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ80
6,050
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981148CG1GN20-100Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ100
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981157CG1GN20-30Z-W複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ30
6,330
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
36981166CG1GN20-125Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ125
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981175CG1GN20-150FZ複動片ロッド(F) ロッド先端めねじ150
6,600
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981184CG1GN20-150Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ150
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981193CG1GN20-200Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ200
7,150
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981202CG1GN20-200FZ複動片ロッド(F) ロッド先端めねじ200
7,150
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981218CG1GN20-250Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ250
7,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
36981227CG1GN20-240Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ240
7,700
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981236CG1GN20-300Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ300
8,250
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981245CG1GN20-80TZ単動引込み(-) ロッド先端おねじ80
8,470
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
36981254CG1GN20-350Z複動片ロッド(-) ロッド先端おねじ350
8,800
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする