SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KGN20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36987055
CG1KGN20-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
36987064
CG1KGN20-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987073
CG1KGN20-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987082
CG1KGN20-80Z
CADデータダウンロード
80
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987098
CG1KGN20-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987107
CG1KGN20-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください