SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KGN25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36987116
CG1KGN25-20Z
CADデータダウンロード
20
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987125
CG1KGN25-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987134
CG1KGN25-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987143
CG1KGN25-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987152
CG1KGN25-80Z
CADデータダウンロード
80
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987168
CG1KGN25-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987177
CG1KGN25-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987186
CG1KGN25-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987195
CG1KGN25-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください