曜日別特売

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KGN32)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KGN32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36987204CG1KGN32-50Z50
7,810
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987213CG1KGN32-75Z75
8,090
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987222CG1KGN32-125Z125
8,640
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987238CG1KGN32-150Z150
8,910
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987247CG1KGN32-200Z200
9,460
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987256CG1KGN32-250Z250
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987265CG1KGN32-300Z300
10,560
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987274CG1KGN32-500Z500
12,760
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする