CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KGN50)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KGN50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36987335CG1KGN50-25Z25
14,740
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987344CG1KGN50-50Z50
15,350
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987353CG1KGN50-150Z150
17,770
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987362CG1KGN50-250Z250
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする