SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KGN63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36987378
CG1KGN63-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987387
CG1KGN63-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987396
CG1KGN63-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
23,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987405
CG1KGN63-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
24,640
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください