SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36987414
CG1KLA40-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987423
CG1KLA40-220Z
CADデータダウンロード
220
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987432
CG1KLA40-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
18,810
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987448
CG1KLA40-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
20,350
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください