SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36987457
CG1KLA50-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987466
CG1KLA50-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
20,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987475
CG1KLA50-600Z
CADデータダウンロード
600
¥
30,360
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください