SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLA63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36987484
CG1KLA63-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987493
CG1KLA63-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
20,460
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987502
CG1KLA63-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
21,070
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987518
CG1KLA63-550Z
CADデータダウンロード
550
¥
33,770
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください