SMC
CG Series(CG1KLN20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36987527
CG1KLN20-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987536
CG1KLN20-20Z
CADデータダウンロード
20
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987545
CG1KLN20-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987554
CG1KLN20-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987563
CG1KLN20-70Z
CADデータダウンロード
70
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987572
CG1KLN20-90Z
CADデータダウンロード
90
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987588
CG1KLN20-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
7,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987597
CG1KLN20-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987606
CG1KLN20-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987615
CG1KLN20-160Z
CADデータダウンロード
160
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987624
CG1KLN20-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987633
CG1KLN20-230Z
CADデータダウンロード
230
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987658
CG1KLN20-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987676
CG1KLN20-280Z
CADデータダウンロード
280
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987685
CG1KLN20-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36987642
CG1KLN20-230
CADデータダウンロード
230
¥
8,550
取扱い終了
返品不可
36987667
CG1KLN20-280
CADデータダウンロード
280
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください