SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTA50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36988857
CG1KTA50-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36988866
CG1KTA50-220Z
CADデータダウンロード
220
¥
21,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36988875
CG1KTA50-490Z
CADデータダウンロード
490
¥
27,940
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください