SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTN25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36988902
CG1KTN25-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36988918
CG1KTN25-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36988927
CG1KTN25-160Z
CADデータダウンロード
160
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36988936
CG1KTN25-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください