SMC
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTN32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36988945
CG1KTN32-25Z
CADデータダウンロード
25
(-) ブラケットなし
(-) ブラケットなし
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36988954
CG1KTN32-50Z-NW
CADデータダウンロード
50
(W) 2山ナックルジョイント
(N) 揺動受け金具同梱
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください