曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA100)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36989602CG1LA100-25Z25
24,310
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989618CG1LA100-50Z50
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989627CG1LA100-60Z60
26,180
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989636CG1LA100-75Z75
26,180
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989645CG1LA100-100Z100
27,120
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989654CG1LA100-125Z125
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989663CG1LA100-150Z150
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989672CG1LA100-130Z130
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989688CG1LA100-175Z175
30,860
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989697CG1LA100-200Z200
30,860
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989706CG1LA100-125Z-XC6125
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989715CG1LA100-250Z250
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989724CG1LA100-330Z330
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989733CG1LA100-440Z440
40,210
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989742CG1LA100-450Z450
40,210
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989758CG1LA100-500Z500
42,080
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989767CG1LA100-600Z600
45,820
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989776CG1LA100-700Z700
49,560
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989785CG1LA100-760Z760
53,300
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989794CG1LA100-900Z900
57,040
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989803CG1LA100-1000Z1000
60,780
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989812CG1LA100-1200Z1200
68,260
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989828CG1LA100-1165Z1165
68,260
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36989837CG1LA100-1300Z1300
72,000
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36989846CG1LA100-1400Z1400
75,740
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36989855CG1LA100-1500Z1500
79,480
72,980
80,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする