曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA80)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36999628CG1LA80-50Z50
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999637CG1LA80-75Z75
22,170
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999646CG1LA80-100Z100
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999655CG1LA80-125Z125
23,600
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999664CG1LA80-150Z150
24,310
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999673CG1LA80-165Z165
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999682CG1LA80-200Z200
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999698CG1LA80-250Z250
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999707CG1LA80-220Z220
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999716CG1LA80-300Z300
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999725CG1LA80-320Z320
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999734CG1LA80-325Z325
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999743CG1LA80-350Z350
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999752CG1LA80-330Z330
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999768CG1LA80-360Z360
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999777CG1LA80-400Z400
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999786CG1LA80-500Z500
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999795CG1LA80-550Z550
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999804CG1LA80-600Z600
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999813CG1LA80-700Z700
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999822CG1LA80-760Z760
42,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999838CG1LA80-800Z800
42,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999847CG1LA80-750Z750
42,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999856CG1LA80-710Z710
42,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999865CG1LA80-850Z850
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999874CG1LA80-960Z960
48,620
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999883CG1LA80-1000Z1000
48,620
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999892CG1LA80-1100Z1100
51,480
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999908CG1LA80-1300Z1300
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999917CG1LA80-1250Z1250
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999926CG1LA80-1300JZ1300
77,330
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
36999935CG1LA80-1400JZ1400
81,510
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする