SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LN100TF)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37000687
CG1LN100TF-85FZ
CADデータダウンロード
85
(F) ロッド先端めねじ
¥
24,590
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37000696
CG1LN100TF-800Z
CADデータダウンロード
800
(-) ロッド先端おねじ
¥
50,770
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37000705
CG1LN100TF-850Z
CADデータダウンロード
850
(-) ロッド先端おねじ
¥
54,510
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください