SMC
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37010243
CG1RA32-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010252
CG1RA32-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010268
CG1RA32-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010277
CG1RA32-65Z
CADデータダウンロード
65
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010286
CG1RA32-80Z
CADデータダウンロード
80
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010295
CG1RA32-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010304
CG1RA32-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010313
CG1RA32-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010322
CG1RA32-155Z
CADデータダウンロード
155
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010338
CG1RA32-185Z
CADデータダウンロード
185
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010347
CG1RA32-175Z
CADデータダウンロード
175
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010356
CG1RA32-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37010365
CG1RA32-180Z
CADデータダウンロード
180
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください