CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37010374CG1RA40-25Z25
11,990
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010392CG1RA40-50Z50
12,320
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010408CG1RA40-70Z70
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010417CG1RA40-75Z75
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010426CG1RA40-100Z100
12,980
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010435CG1RA40-125Z125
13,310
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010444CG1RA40-150Z150
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010453CG1RA40-190Z190
14,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010462CG1RA40-200Z200
14,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010478CG1RA40-160Z160
14,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010487CG1RA40-210Z210
14,960
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010496CG1RA40-250Z250
14,960
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010505CG1RA40-280Z280
15,620
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010514CG1RA40-300Z300
15,620
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010523CG1RA40-275Z275
15,620
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37010383CG1RA40-30Z30
12,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする